866357 TYRE COUPLING HUB 080 PILOT BORED

Cubo de acoplamiento com pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:866357
Rubix:798748381000
EAN:3660338204999
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : 866357 TYRE COUPLING HUB 080 PILOT BORED


Cubo de acoplamiento de llanta neumatica para mecanizar al eje y chavetero deseado.
080 B Pilot bore hub

Cualidades

GG25 Cast Iron

Aplicaciones

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Información técnica


Atributos
Tamaño80
Materialsteel
Temperatura mín.-15 °C
Temperatura máx.70 °C
Diámetro exterior167 mm
Par nominal253 N.m
Velocidad máx.3100 rpm
Desviación angular4 °
Tipob
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,72 Sin IVA
/ unidad
103,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días