Referencias
Mecaline:893506
Rubix:799168030000
EAN:3660338459658





Documentos
Detalles de producto : TYRE COUPLING HUB 200
Cubo de acoplamiento de llanta neumatica para mecanizar al eje y chavetero deseado.
200 B pilot bore hub
Cualidades
GG25 Cast Iron
Aplicaciones
For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 200 |
|---|---|
| Material | cast iron |
| Temperatura mín. | -15 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Diámetro exterior | 429 mm |
| Par nominal | 8022 N.m |
| Velocidad máx. | 1300 rpm |
| Desviación angular | 4 ° |
| Tipo | b - pilot bore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1146,66 € Sin IVA
/ unidad
1387,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días