BANDA DE TELA 984F 100X2000 MM 36+ CUBITRON II

Cubitron™ II Banda de tela 984F, 100 mm x 2000 mm, 36+

Ver información técnica
Referencias
3M:419769
Rubix:799220710000
fabricante:7000060755
brand logo
Resumen técnico
Longitud2000 mm
Anchura100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BANDA DE TELA 984F 100X2000 MM 36+ CUBITRON II


La banda de tela 3M™ Cubitron™ II 984F ofrece un rendimiento revolucionario con grano de precisión 3M sobre un soporte de tela de poliéster de peso YF. Esta banda de alto rendimiento contiene un auxiliar de lijado, por lo que es ideal para aplicaciones de presión media a alta en acero inoxidable y otras aleaciones exóticas, junto con acero al carbono, cromo-cobalto y aleaciones de níquel.

Cualidades

Al crear un corte rápido con una acumulación de calor reducida, las bandas de tela 3M™ Cubitron™ II 984F garantizan un acabado uniforme durante toda la vida útil del producto a la vez que eliminan las quemaduras durante las aplicaciones de lijado de grano final.Nuestras bandas de tela utilizan grano abrasivo cerámico 3M™ orientado electrostáticamente para formar picos afilados que actúan como herramientas de corte individuales, cortando el metal rápidamente. Estos picos se autoafilan continuamente a medida que se desprenden, proporcionando una larga vida útil y consistencia con menos presión de lijado. Esta es la razón por la que nuestros productos de banda pueden superar y durar más que cualquier producto abrasivo industrial cerámico convencional del mercado.Tienen un empalme de tejido, que añade resistencia al lijado en aplicaciones de presión media a alta.Nuestras bandas abrasivas vienen en una variedad de anchuras y tamaños para adaptarse a casi cualquier lijadora de banda industrial. Las bandas estrechas se utilizan con lijadoras de banda portátiles para lijar o mezclar. Las bandas medianas se utilizan en lijadoras de banda traseras para eliminar mechas, eliminar material y fijar el grano en acero inoxidable, mientras que las bandas más anchas se utilizan con lijadoras de banda anchas para dimensionar chapas y bobinas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)120x320x395 mm
Peso con embalaje4828 g
Longitud2000 mm
Anchura100 mm
Aplicaciónrectificado
Grano36
100 mm
2000 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,78 Sin IVA
/ unidad
37,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días