Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Protección, seguridad e higiene
Equipos de protección individual
Protección corporal
Ropa para el frío y la intemperie
Braga para cuello
BUFF T-U CP BUFF1 BLANCO
BUFF T-U CP BUFF1 BLANCO
CP BUFF1
Referencias
capro safety:
CP BUFF1-BLA/U
rubix:
798881549000
Resumen técnico
Color
Blanco
Tamaño
ONE SIZE
Material Principal
Poliéster
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : BUFF T-U CP BUFF1 BLANCO
Protector de cuello de forro polar, 280 grs.
Protección térmica RCT m2 K/W de 0.1128.
Información técnica
Atributos
Color
Blanco
Tamaño
ONE SIZE
Material Principal
Poliéster
Material
100% Poliéster
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
5,41
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h
Modificar variantes (2)