Referencias
Valento:BOREAL-BOTTLE-2XL
Rubix:798836952000
Documentos
Detalles de producto : PARKA T-2XL BOREAL VERDE BOTELLA
Chaquetón de abrigo, confeccionado en tejido técnico exterior Ripstop, recubierto de PVC con tratamiento impermeable, relleno acolchado y forro liso interior. Incluye tejido polar en cuello y bolsillos. Cuello alto y cierre con cremallera frontal. Cordón regulador interior (cordón solo en las tallas de adulto) y puños con velcro. Capucha con cordón de ajuste oculta en cuello. Dos bolsillos oblicuos, dos bolsillos en pecho y un bolsillo interior, todos con cierre de cremallera. Costuras termoselladas que impiden el paso del agua. Cremallera interior trasera para facilitar el marcaje.
Composición y densidad exterior: 70% Poliéster 30% PVC, 200g/m
Composición y densidad interior: 100% Poliéster, 220g/m
Cualidades
Tejido impermeable y termosellado.
Información técnica
Atributos
| Color | verde |
|---|---|
| Tamaño | 2xl |
| Color secundario | sin color secundario |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,12 € Sin IVA
/ unidad
34,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

