Referencias
Gates:XPC4750 QUAD-POWER 4
Rubix:798580561000
fabricante:964604750
EAN:5414465975691




Resumen técnico
| Perfil | xpc |
|---|---|
| Longitud indicativa | 4750 mm |
| Longitud exterior | 4780 mm |
Detalles de producto : XPC 4750 QUADPOWER 4
By using innovative minimal-stretch cord technology, Gates Quad-Power 4 bandless V-belts are free of maintenance. Unlike conventional belts, the Quad-Power 4 V-belt does not suffer from severe tension decay in the first hours after installation. So no run-in period nor any re-tensioning are required. This new generation of SERVICE FREE EPDM belts are designed to extend product lifetime eliminating costly downtime for re-tensioning, repair and replacement.
Al utilizar una innovadora tecnología de cables con estiramiento mínimo, las correas trapezoidales sin forro Quad-Power® 4 de Gates® no requieren mantenimiento. A diferencia de las correas convencionales, la correa trapezoidal Quad-Power® 4 no experimenta una reducción importante de la tensión en las primeras horas posteriores a la instalación. Por lo tanto, no se necesitan periodos de prueba ni ajustes de tensión. Esta nueva generación de correas EPDM sin mantenimiento están diseñadas para una mayor vida útil, eliminando los costosos tiempos de inactividad para ajustes de tensión, reparaciones y sustituciones.
Cualidades
EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.
Información técnica
Atributos
| Perfil | xpc |
|---|---|
| Longitud indicativa | 4750 mm |
| Longitud exterior | 4780 mm |
| Material | epdm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,58 € Sin IVA
/ unidad
172,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días