XPA 2240 QUADPOWER 4

Correas trapezoidales sin forro Quad-Power 4

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:XPA2240 QUAD-POWER 4
Rubix:798580652000
fabricante:964402240
EAN:5414465972386
XPA2240 QUAD-POWER 4
Resumen técnico
Perfilxpa
Longitud indicativa2240 mm
Longitud exterior2267 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : XPA 2240 QUADPOWER 4


By using innovative minimal-stretch cord technology, Gates Quad-Power 4 bandless V-belts are free of maintenance. Unlike conventional belts, the Quad-Power 4 V-belt does not suffer from severe tension decay in the first hours after installation, so no run-in period nor any re-tensioning are required. This new generation of service free EPDM belts are designed to extend product lifetime eliminating costly downtime for re-tensioning, repair and replacement.
Al utilizar una innovadora tecnología de cables con estiramiento mínimo, las correas trapezoidales sin forro Quad-Power® 4 de Gates® no requieren mantenimiento. A diferencia de las correas convencionales, la correa trapezoidal Quad-Power® 4 no experimenta una reducción importante de la tensión en las primeras horas posteriores a la instalación. Por lo tanto, no se necesitan periodos de prueba ni ajustes de tensión. Esta nueva generación de correas EPDM sin mantenimiento están diseñadas para una mayor vida útil, eliminando los costosos tiempos de inactividad para ajustes de tensión, reparaciones y sustituciones.

Cualidades

EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.

Aplicaciones

Excellent for Textile Mills;Machine Tool;Food Processing

Información técnica


Atributos
Perfilxpa
Longitud indicativa2240 mm
Longitud exterior2267 mm
Anchura superior13 mm
Altura10 mm
Longitud interior2201 mm
Secciónxpa
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,63 Sin IVA
/ unidad
34,64 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h