B 175

Correa trapezoidal VB B/17

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:17 X 4450
Rubix:798051557000
fabricante:1541680
EAN:4014486035216
brand logo
Resumen técnico
Perfilb/17
Designación de la correrab175
Longitud interior4450 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B 175


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)59x321x321 mm
Peso neto872 g
Perfilb/17
Designación de la correrab175
Longitud interior4450 mm
Longitud exterior4519 mm
Anchura superior17 mm
Altura11 mm
Longitud indicativa4490 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,94 Sin IVA
/ unidad
59,22 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días