Referencias
Ref. sustituida:867749
Mecaline:A42/A1100 - 888855
Rubix:799055316000
fabricante:888855
EAN:3660338414084


Resumen técnico
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a42 |
| Longitud interior | 1066 mm |
Documentos
Detalles de producto : A 42 13X1066 LI
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Cinturón envuelto
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a42 |
| Longitud interior | 1066 mm |
| Longitud exterior | 1100 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud indicativa | 1100 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,88 € Sin IVA
/ unidad
13,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días