Referencias
Gates:SPB2680/5V1060 SUPERHC
Rubix:798240267000
fabricante:933902680
EAN:5414465665356


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 2680 mm |
Detalles de producto : SPB 2680/5V1060 LW SUPER HC
Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.
Cualidades
- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 2680 mm |
| Longitud interior | 2620 mm |
| Longitud exterior | 2702 mm |
| Grosor | 13 mm |
| Revestido | si |
| Serie | super hc |
| Forma de dientes | molded notches |
| Material | cr |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
| Diámetro mínimo de polea | 180.34 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,53 € Sin IVA
/ unidad
56,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días