Referencias
Megadyne:Z 25 OLEOSTATIC GOLD
Rubix:798826202000

Resumen técnico
| Perfil | z/10 |
|---|---|
| Designación de la correra | 25 |
| Longitud interior | 650 mm |
Detalles de producto : Z 25 10X 635 LI GOLD
Correa trapecial oleostatic gold, con sección de perfil tipo "Z" de 10x6mm y con un desarrollo interno de 650mm, especialmente diseñada para el máximo rendimiento en un extenso rango de aplicaciones industriales, maquinaria de agricultura y jardinería.
Cualidades
Fabricadas con materias primas de alta calidad para proporcionar correas con un alto rendimiento, bajo estiramiento y muy resistentes al desgaste. También son resistentes al lubricante y con un amplio rango de temperatura (-30ºC a +80ºC).
OLEOSTATIC GOLD tiene una capacidad de transmisión de hasta un 30% mas en comparación con las correas OLEOSTATIC estándar, por ello le permite tener un diseño de transmisiones mas compacto. Todos los componentes están exentos de halógenos cumpliendo con la normativa RoHs.
Fabricadas segun normativa REACH y tolerancias según ISO 4184
OLEOSTATIC GOLD tiene una capacidad de transmisión de hasta un 30% mas en comparación con las correas OLEOSTATIC estándar, por ello le permite tener un diseño de transmisiones mas compacto. Todos los componentes están exentos de halógenos cumpliendo con la normativa RoHs.
Fabricadas segun normativa REACH y tolerancias según ISO 4184
Aplicaciones
Aplicaciones industriales, maquinaria de agricultura y jardinería.
Información técnica
Atributos
| Perfil | z/10 |
|---|---|
| Designación de la correra | 25 |
| Longitud interior | 650 mm |
| Longitud exterior | 688 mm |
| Anchura superior | 10 mm |
| Altura | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,77 € Sin IVA
/ unidad
8,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días