Referencias
Gates:SPA2057MN SUPERHC MN
Rubix:798377538000
fabricante:941502057
EAN:5412571102413





Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 13 mm |
| Longitud indicativa | 2057 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPA 2057 MN SUPERHC
Correa trapezoidal dentada sin correa con perfil estrecho. El dentado reduce el desarrollo de calor interno. Los flancos rectos rectificados con precisión garantizan un efecto de cuña uniforme y reducen el ruido. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque.
Cualidades
- Adecuado para el uso de ruedas locas.
- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.
- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 13 mm |
| Longitud indicativa | 2057 mm |
| Longitud interior | 2012 mm |
| Longitud exterior | 2075 mm |
| Grosor | 10 mm |
| Material | cr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días