Referencias
Gates:GTX 640 8MX 20
Rubix:798492497000
fabricante:932750103
EAN:5414465177200



Detalles de producto : GTX 640 8MX 20
PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.
PowerGrip GTX es la última incorporación en la familia de correas síncronas de caucho de alta calidad de Gates. Disponible en los pasos 8M y 14M, esta correa es la opción ideal para aplicaciones de alto rendimiento con un elevado par que requieren un funcionamiento silencioso. Tanto si se va a utilizar para un nuevo diseño de transmisión como para un recambio, PowerGrip GTX es la elección segura.
Cualidades
- Antiestático (ISO 9563).
- Cumple todas las normas REACH y RoHS.
- Cumple todas las normas REACH y RoHS.
Aplicaciones
- Especialmente adecuado para poleas con perfil HTD
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8mx |
|---|---|
| Longitud primitiva | 640 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,28 € Sin IVA
/ unidad
49,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días