PC2 14MGT 1400 68

Correa Sincrónica Poly Chain GT2

Ver información técnica

Referencias

Gates:PC2 14MGT 1400 68
Rubix:936091406081
fabricante:927509187
EAN:5412571232363
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva1400 mm
Anchura de correa68 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PC2 14MGT 1400 68


Poly Chain® GT™2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain® GT™2 operates on Poly Chain® GT™ pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain® GT™2 drives over a long and reliable service life.

Cualidades

- Transmisión de potencia significativamente superior: hasta un 30% más que las generaciones anteriores.
- Menores costes de mantenimiento gracias a una vida útil más larga.
- Accionamientos compactos, ligeros y económicos.
- Extremadamente resistentes al desplazamiento de los dientes.
- No es necesaria la lubricación.
- Conductores estáticos según la norma ISO 5 3- y pueden utilizarse en entornos con riesgo de explosión. Se suministran certificados bajo pedido.
- Adecuado para poleas tipo HTD®.

Aplicaciones

Industrial Application

Información técnica


Atributos
Perfil14mgt
Longitud primitiva1400 mm
Anchura de correa68 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
1058,77 € Sin IVA
/ unidad
1281,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días