GT3 800 8MGT 30

Correa síncrona

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:GT3 800 8MGT 30
Rubix:935710032081
fabricante:935650321
EAN:5414465313479
brand logo
Resumen técnico
Perfilgt
Longitud primitiva800 mm
Anchura de correa30 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GT3 800 8MGT 30


La geometría curvilínea de los dientes PowerGrip® HTD® elimina la concentración de tensiones en las raíces de los dientes y permite una mayor capacidad de potencia y una vida útil más larga. Las correas PowerGrip® HTD® 8M, 14M y 20M se utilizan en transmisiones de alto rendimiento en las industrias de máquina herramienta, papelera y textil, donde se requiere durabilidad y bajo mantenimiento.

Cualidades

La forma curvilínea especial de los dientes mejora la distribución de la tensión y permite una mayor carga total
Los dientes elastoméricos, formados y espaciados con precisión, garantizan un posicionamiento correcto en las ranuras de la polea
El revestimiento de nylon resistente protege las superficies de los dientes
El elemento de tracción proporciona la resistencia necesaria combinada con una excelente vida útil a la flexión y una alta resistencia al alargamiento
El dorso elastomérico duradero protege contra la contaminación ambiental, así como contra el desgaste por fricción si la potencia se transmite desde la parte posterior de la correa
Las correas de paso 8M y 14M cumplen la norma ISO 13050

Aplicaciones

Máquina herramienta;Industrias papelera y textil

Información técnica


Atributos
Perfilgt
Longitud primitiva800 mm
Anchura de correa30 mm
Materialcaucho
Paso8 mm
Número de dientes100
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días