PCV 8MGT 1200 62

Correa síncrona

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PCV 8MGT 1200 62
Rubix:798521074000
fabricante:923903150
EAN:5414465492150
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva1200 mm
Anchura de correa62 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCV 8MGT 1200 62


¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias de energía, agricultura y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada con funda conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación - convirtiéndola en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones de tracción patentados Carbon Fibre para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, al mismo tiempo que permiten también el uso por la parte posterior. Cuando se combina con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que está más que a la altura de la cadena de rodillos.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,344 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva1200 mm
Anchura de correa62 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes150
458,20 € Sin IVA
/ unidad
554,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días