464 MXL 012

Correa Síncrona PowerGrip

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:464 MXL 012
Rubix:798375349000
fabricante:927741643
EAN:5412571238075
brand logo
Resumen técnico
Perfilmxl
Longitud primitiva4.64 ''
Anchura de correa3.2 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 464 MXL 012


Las correas síncronas clásicas PowerGrip™ de Gates® ofrecen una solución libre de mantenimiento, económica y de calidad OE para sus transmisiones de sincronización convencionales, como cadenas y engranajes. Su rango de aplicación se extiende desde accionamientos mínimos (impresoras) hasta maquinaria pesada (bombas de aceite, etc.). El perfil de diente trapezoidal hace que esta correa sea especialmente adecuada para su uso en aplicaciones de posicionamiento.

Cualidades

La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida de flexión y alta resistencia al alargamiento.
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, grasa, aceite, humedad y otros contaminantes.
El revestimiento de los dientes de nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida de servicio.
Sin mantenimiento y larga vida de servicio.

Información técnica


Atributos
Perfilmxl
Longitud primitiva4.64 ''
Anchura de correa3.2 mm
Paso2.03 mm
Materialcr
Número de dientes58
Altura1.14 mm
Longitud primitiva (mm)117.86 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,40 Sin IVA
/ unidad
1,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días