Referencias
Gates:HTD 6000 20M 115
Rubix:798376446000
fabricante:92930775
EAN:5412571277210


Resumen técnico
| Perfil | 20m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 6000 mm |
| Anchura de correa | 115 mm |
Documentos
Detalles de producto : HTD 6000 20M 115
La forma de diente curvilíneo de la correa síncrona PowerGrip® HTD® garantiza una distribución de carga optimizada que conduce a una alta transmisión de potencia en aplicaciones de baja velocidad y alto par. Las correas PowerGrip® HTD® 3M y 5M son adecuadas para electrodomésticos, máquinas de oficina, herramientas eléctricas de mano y para aplicaciones en la industria de procesamiento y la industria química. Las correas PowerGrip® HTD® 8M, 14M y 20M se utilizan en accionamientos de alto rendimiento en las industrias de máquinas-herramienta, papel y textil donde se requieren durabilidad y bajo mantenimiento. Estas correas síncronas tienen un perfil de diente curvilíneo más grande y robusto para una mayor capacidad, en comparación con otras correas dentadas.
Cualidades
• Larga vida útil y funcionamiento sin problemas.
• Amplio rango de potencia y gran número de relaciones de velocidad.
• Amplio rango de potencia y gran número de relaciones de velocidad.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 20m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 6000 mm |
| Anchura de correa | 115 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 20 mm |
| Número de dientes | 300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3207,95 € Sin IVA
/ unidad
3881,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días