GT4 4578 14MGT 170

Correa síncrona Powergrip GT4

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:GT4 4578 14MGT 170
Rubix:798870659000
fabricante:957900179
EAN:5400608209877
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva4578 mm
Anchura de correa170 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GT4 4578 14MGT 170


Engineered with the latest in advanced technology and materials science expertise, Gates PowerGrip™ GT™4 delivers the highest power-carrying capacity of any belt in its class. In addition, Gates designed a belt with increased chemical resistance and larger temperature range capability. Gates PowerGrip GT™4 belt delivers improved performance over a wide range of industrial applications. The 8MGT and 14MGT pitches are the optimum choice for high performance drives in the machine tool, paper and textile industries where durability and low maintenance are required. From resource processing to heavy manufacturing, automated production to custom assembly — Gates PowerGrip GT™4 solutions improve uptime, efficiency, productivity, reliability and safety for industries around the world.

Cualidades

-Mayor rango de temperatura
Mayor capacidad de potencia para un rendimiento óptimo
Mayor resistencia química
Mayor tiempo de funcionamiento
Mayor seguridad
Mayor ergonomía
Sin óxido + seguro para su uso en espacios de manipulación de alimentos
Menor riesgo medioambiental
Sin lubricación + sin estiramiento
Alta resistencia al salto de dientes

Aplicaciones

Equipos Pesados;Ventiladores + Bombas;Sistemas de Transporte;Máquinas Industriales;Compresores;Centrífugas;Posicionamiento Horizontal + Vertical

Información técnica


Atributos
Perfil14mgt
Longitud primitiva4578 mm
Anchura de correa170 mm
Materialelastómero
Paso14 mm
Número de dientes327
1696,30 € Sin IVA
/ unidad
2052,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días