Referencias
Mecaline:B57E
Rubix:798775028000
fabricante:874252
EAN:3660338278587


Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b57 |
| Longitud interior | 1447 mm |
Documentos
Detalles de producto : B 57 17X1447 LI OLD
Todas las correas Mecaline están fabricadas con los más altos estándares de la industria y cumplen las especificaciones ISO, DIN y BS, y son antiestáticas según ISO 1813
Cualidades
Temperatura de trabajo -40C a +70C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia mediante correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b57 |
| Longitud interior | 1447 mm |
| Longitud exterior | 1487 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 1487 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días