Referencias
Optibelt:6 AT3 / 450
Rubix:799040983000
fabricante:1027319
EAN:4044978165152

Documentos
Detalles de producto : 6 AT3 450
Este elemento de accionamiento se ha utilizado de forma sincrónica La transmisión de potencia, par y fuerza ha cobrado cada vez más importancia. La importancia actual de las correas dentadas se debe, entre otras cosas, al constante perfeccionamiento de los perfiles de los dientes y las construcciones de las correas
Cualidades
-Amplia selección de materiales para cuerdas tensoras
Sin mantenimiento
Sin mantenimiento
Aplicaciones
Transportadores paralelos o síncronos;Transportadores inclinados;Transportadores de acumulación;Transportadores de vacío;Unidad de despegue;Separador o posicionador de piezas de trabajo
Información técnica
Atributos
| Perfil | at3 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 450 mm |
| Anchura de correa | 6 mm |
| Paso | 3 mm |
| Material | poliuretano |
| Número de dientes | 150 |
| Material de viga de tracción | acero |
| Altura | 1.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,98 € Sin IVA
/ unidad
12,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días