PCV 14MGT 3136 125

Correa dentada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PCV 14MGT 3136 125
Rubix:798521134000
fabricante:923908224
EAN:5414465494642
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva3136 mm
Anchura de correa125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCV 14MGT 3136 125


La Poly Chain® Carbon™ Volt™ Tandriem es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda su vida útil. La construcción de cubierta patentada, estáticamente conductora, transmite la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado impulsado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO

Aplicaciones

Mercados industriales

Información técnica


Atributos
Peso neto3,059 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva3136 mm
Anchura de correa125 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes224
3835,88 € Sin IVA
/ unidad
4641,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días