PCV 14MGT 2100 68

Correa dentada

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 14MGT 2100 68
Rubix:798521186000
fabricante:923906150
EAN:5414465493645
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva2100 mm
Anchura de correa68 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 2100 68


La construcción patentada de funda conductora estática disipa la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación. Esto la convierte en la opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.

Cualidades

•Alta potencia y alto rendimiento con una construcción ligera y de funcionamiento limpio
Potencia equivalente a transmisiones por cadena de rodillos con el mismo ancho
Permite un funcionamiento sin mantenimiento y con ahorro de energía
Diseño y construcción patentados
Más silenciosa que las transmisiones por cadena de rodillos

Aplicaciones

Agricultura; Industria petroquímica

Información técnica


Atributos
Peso neto1,118 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva2100 mm
Anchura de correa68 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes150
1470,44 € Sin IVA
/ unidad
1779,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días