Referencias
Gates:PCV 8MGT 1760 62
Rubix:798521054000
fabricante:923903220
EAN:5414465492204


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1760 mm |
| Anchura de correa | 62 mm |
Documentos
Detalles de producto : PCV 8MGT 1760 62
La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción patentada de la cubierta conductora estática conduce la electricidad estática de forma segura hacia las cuerdas de tracción de carbono, alejándola del lado conducido de la aplicación - convirtiéndola en su opción más segura y más fuerte para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Aplicaciones
Mercados industriales
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,499 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 1760 mm |
| Anchura de correa | 62 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 220 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
612,60 € Sin IVA
/ unidad
741,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días