580 XL 031

Correa dentada ZR XL

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:580 XL 031
Rubix:798352070000
fabricante:1023523
EAN:4014486031256
brand logo

Resumen técnico

Perfilxl
Longitud primitiva58 ''
Anchura de correa7.94 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 580 XL 031


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Perfilxl
Longitud primitiva58 ''
Anchura de correa7.94 mm
Paso5.08 mm
Materialcaucho
Número de dientes290
Altura2.3 mm
Longitud primitiva (mm)1473.2 mm
7,20 € Sin IVA
/ unidad
8,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días