460 XL 025

Correa dentada ZR XL

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:460 XL 025
Rubix:798352485000
fabricante:460 XL 02577ZA
EAN:4014486030846
brand logo
Resumen técnico
Perfilxl
Longitud primitiva46 ''
Anchura de correa6.35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 460 XL 025


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Perfilxl
Longitud primitiva46 ''
Anchura de correa6.35 mm
Paso5.08 mm
Materialcaucho
Número de dientes230
Altura2.3 mm
Longitud primitiva (mm)1168.4 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,48 Sin IVA
/ unidad
6,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días