392 XL 025

Correa dentada ZR XL

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:392 XL 025
Rubix:798354942000
fabricante:1809622
EAN:4014486030587
brand logo

Resumen técnico

Perfilxl
Longitud primitiva39.2 ''
Anchura de correa6.35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 392 XL 025


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Perfilxl
Longitud primitiva39.2 ''
Anchura de correa6.35 mm
Paso5.08 mm
Materialcaucho
Número de dientes196
Altura2.3 mm
Longitud primitiva (mm)995.68 mm
4,48 € Sin IVA
/ unidad
5,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días