PCV 14MGT 3304 20

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 14MGT 3304 20
Rubix:798521128000
fabricante:923904236
EAN:5414465492884
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva3304 mm
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 3304 20


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta patentada con conductividad estática transmite la electricidad estática de forma segura hacia los cables de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto0,518 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva3304 mm
Anchura de correa20 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes236
643,05 € Sin IVA
/ unidad
778,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días