Referencias
Gates:PCV 14MGT 1400 125
Rubix:798521219000
fabricante:923908100
EAN:5414465494284




Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1400 mm |
| Anchura de correa | 125 mm |
Detalles de producto : PCV 14MGT 1400 125
La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 a lo largo de toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta conductora estática patentada conduce de forma segura la electricidad estática hacia las cuerdas de tracción de carbono, alejándola del lado conducido de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,362 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 1400 mm |
| Anchura de correa | 125 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1937,94 € Sin IVA
/ unidad
2344,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días