Referencias
Gates:PCV 8MGT 4480 12
Rubix:798520993000
fabricante:923900560
EAN:5414465490071


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 4480 mm |
| Anchura de correa | 12 mm |
Detalles de producto : PCV 8MGT 4480 12
La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta conductora estática patentada transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,249 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 4480 mm |
| Anchura de correa | 12 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 560 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,76 € Sin IVA
/ unidad
294,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días