Referencias
Gates:PCV 8MGT 4400 62
Rubix:798520994000
fabricante:923903550
EAN:5414465492358


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 4400 mm |
| Anchura de correa | 62 mm |
Detalles de producto : PCV 8MGT 4400 62
La Poly Chain® Carbon™ Volt™ correa dentada es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de la funda conductora de carga estática patentada conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE DESEAS, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
LA POTENCIA QUE DESEAS, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,263 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 4400 mm |
| Anchura de correa | 62 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 550 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1234,60 € Sin IVA
/ unidad
1493,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días