Referencias
Optibelt:6 T5 / 150 AP
Rubix:799214743000
fabricante:1935355
EAN:4014486914207

Detalles de producto : 6 T5 150 AP
Correa dentada plana de alto rendimiento Optibelt
Correa dentada plana de alto rendimiento Optibelt
Información técnica
Atributos
| Perfil | t5 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 150 mm |
| Anchura de correa | 6 mm |
| Paso | 5 mm |
| Material | poliuretano colado (termofijo), gris |
| Ángulo del diente | 40 ° |
| Número de dientes | 30 |
| Material de viga de tracción | acero (cordón de tracción), ø 0,3 mm |
| Altura | 2.2 mm |
| Adecuado para rodillos de retorno traseros | si |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,43 € Sin IVA
/ unidad
7,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
