Referencias
Megadyne:510L050
Rubix:798900824000
fabricante:020420050344

Detalles de producto : 510 L 050
Dientes de policloropreno. Correa reforzada de fibra de vidrio para una gran flexibilidad. Un recubrimiento de nailon protege la superficie de los dientes. código 050 = 12,7 mm código 075 = 19,10 mm. código 100 = 25,4 mm.
Información técnica
Atributos
| Perfil | l |
|---|---|
| Longitud primitiva | 51 mm |
| Anchura de correa | 12.7 mm |
| Paso | 9.52 mm |
| Material | cloropreno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,58 € Sin IVA
/ unidad
20,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días