Referencias
Megadyne:1440.8M85
Rubix:799093483000
fabricante:020430560444

Detalles de producto : 1440 RPP8 85
Armadura en fibra de vidrio con bajo alargamiento y gran flexibilidad.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1440 mm |
| Anchura de correa | 85 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,84 € Sin IVA
/ unidad
163,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días