345 L 075

Correa de transmisión ZR L

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:345 L 075
Rubix:798352341000
fabricante:1078254
EAN:4014486007213
brand logo

Resumen técnico

Perfill
Longitud primitiva34.5 ''
Anchura de correa19.05 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 345 L 075


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Peso neto59 g
Perfill
Longitud primitiva34.5 ''
Anchura de correa19.05 mm
Paso9.52 mm
Materialcaucho
Número de dientes92
Altura3.6 mm
Longitud primitiva (mm)876.3 mm
14,16 € Sin IVA
/ unidad
17,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días