Referencias
Optibelt:322 L 075
Rubix:798354863000
fabricante:1566893
EAN:4014486007138





Resumen técnico
| Perfil | l |
|---|---|
| Longitud primitiva | 32.25 '' |
| Anchura de correa | 19.05 mm |
Detalles de producto : 322 L 075
Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 55 g |
|---|---|
| Perfil | l |
| Longitud primitiva | 32.25 '' |
| Anchura de correa | 19.05 mm |
| Paso | 9.52 mm |
| Material | caucho |
| Número de dientes | 86 |
| Altura | 3.6 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 819.15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,85 € Sin IVA
/ unidad
16,76 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días