150 L 100

Correa de transmisión ZR L

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:150 L 100
Rubix:798354693000
fabricante:1570702
EAN:4014486006049
brand logo

Resumen técnico

Perfill
Longitud primitiva15 ''
Anchura de correa25.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 150 L 100


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Peso neto34 g
Perfill
Longitud primitiva15 ''
Anchura de correa25.4 mm
Paso9.52 mm
Materialcaucho
Número de dientes40
Altura3.6 mm
Longitud primitiva (mm)381 mm
10,68 € Sin IVA
/ unidad
12,92 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días