Referencias
Gates:GT3 640 8MGT 30
Rubix:935708032081
fabricante:935650313
EAN:5414465313387


Resumen técnico
| Perfil | gt2 tooth |
|---|---|
| Longitud primitiva | 640 mm |
| Anchura de correa | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : GT3 640 8MGT 30
-Las correas Gates Twin Power tienen revestimiento de nylon en ambas superficies dentadas, lo que proporciona la misma capacidad de carga en ambos lados de la correa
La capacidad de la correa es igual a la de las correas PowerGrip GT2 estándar de un solo lado
La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida útil de flexión y alta resistencia al alargamiento
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite y la humedad
Elimina la lubricación y el retensado para reducir el mantenimiento y la mano de obra necesarios en la transmisión
La capacidad de la correa es igual a la de las correas PowerGrip GT2 estándar de un solo lado
La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida útil de flexión y alta resistencia al alargamiento
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite y la humedad
Elimina la lubricación y el retensado para reducir el mantenimiento y la mano de obra necesarios en la transmisión
Aplicaciones
Textil;papel;embalaje;impresión
Información técnica
Atributos
| Perfil | gt2 tooth |
|---|---|
| Longitud primitiva | 640 mm |
| Anchura de correa | 30 mm |
| Material | elastómero |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días