GT3 384 3MGT 6

Correa de transmisión HTD

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:GT3 384 3MGT 6
Rubix:798377126000
fabricante:940043204
EAN:5414465315480
brand logo

Resumen técnico

Perfilgt tooth
Longitud primitiva384 mm
Anchura de correa6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GT3 384 3MGT 6


Reduzca tanto los costos de adquisición como los costos de transacción diseñando con PowerGrip GT3. La correa PowerGrip GT3 tiene el doble de la clasificación que las correas RPP® competitivas y que sus predecesoras PowerGrip GT y HTD®. Los sistemas de transmisión PowerGrip GT3 ofrecen la selección más amplia de correas y piñones en la industria. A anchuras reducidas, las correas PowerGrip GT3 pueden usarse como reemplazo directo de la mayoría de las correas síncronas estándar de goma RPP y HTD con paso de 8mm y 14mm.

Cualidades

•Cordón de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida a la flexión y alta resistencia a la elongación
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra suciedad, grasa, aceite y humedad
El revestimiento de los dientes en nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil
El perfil dentado patentado por Gates está diseñado para usarse con un perfil de ranura de piñón específico. La combinación ranura del piñón-diente de la correa aumenta la capacidad, al tiempo que mejora el registro
PowerGrip GT3 tiene mayor resistencia al efecto de trinquete de los dientes que HTD
Elimina la lubricación y el re-tensado, reduciendo el mantenimiento y la mano de obra en comparación con las transmisiones por cadena de rodillos
Las correas PowerGrip GT3 ACHE están disponibles con paso de 14mm. Un cordón con un solo giro ayuda a evitar que la correa se desplace hacia abajo en aplicaciones ACHE con eje vertical

Aplicaciones

Textil;impresión;máquinas-herramienta;procesamiento de alimentos;transportadores,embalaje;agricultura;bombas;compresores;centrífugas;lavandería;pulpa; papel;climatización

Información técnica


Atributos
Perfilgt tooth
Longitud primitiva384 mm
Anchura de correa6 mm
Materialpoliuretano
Paso3 mm
Número de dientes128
5,79 € Sin IVA
/ unidad
7,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días