25 AT10 980

Correa de poliuretano Synchro-Power

Ver información técnica

Referencias

Gates:PU AT10 980 25
Rubix:936309826081
fabricante:776260983
EAN:5414465228810
brand logo

Resumen técnico

Perfilat10
Longitud primitiva980 mm
Anchura de correa25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 25 AT10 980


Las correas están diseñadas para una amplia variedad de cargas, desde microposicionamiento hasta movimientos lineales dinámicos y de alta carga. Por lo tanto, este tipo de correa es especialmente adecuado para aplicaciones en transportadores, actuadores lineales, transporte síncrono, líneas de montaje y muchas más. Las correas soldadas sin fin pueden equiparse con una amplia variedad de soportes.
Las correas están diseñadas para la transmisión de potencia ligera.

Cualidades

-Rollos soldados sin fin y de extremo abierto en varios tamaños, construcciones y diseños de dientes
Variedad de pasos de dientes, tipos de cordón, resinas de poliuretano y revestimientos disponibles.

Aplicaciones

Transportadores;Actuadores lineales;Transporte síncrono;Líneas de montaje

Información técnica


Atributos
Perfilat10
Longitud primitiva980 mm
Anchura de correa25 mm
Paso10 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes98
28,37 € Sin IVA
/ unidad
34,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días