16 AT10 500

Correa de poliuretano Synchro-Power

Ver información técnica
Referencias
Gates:PU AT10 500 16
Rubix:798072929000
fabricante:776260502
EAN:5414465228148
brand logo
Resumen técnico
Perfilat10
Longitud primitiva500 mm
Anchura de correa16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 16 AT10 500


Las correas están diseñadas para una amplia variedad de cargas, desde microposicionamiento hasta movimientos lineales dinámicos y de alta carga. Por lo tanto, este tipo de correa es especialmente adecuado para aplicaciones en transportadores, actuadores lineales, transporte síncrono, líneas de montaje y muchas más. Las correas soldadas sin fin pueden equiparse con una amplia variedad de soportes.

Cualidades

-Rollos soldados sin fin y de extremo abierto en varios tamaños, construcciones y diseños de dientes
Variedad de pasos de dientes, tipos de cordón, resinas de poliuretano y revestimientos disponibles.

Aplicaciones

Transportadores;Actuadores lineales;Transporte síncrono;Líneas de montaje

Información técnica


Atributos
Perfilat10
Longitud primitiva500 mm
Anchura de correa16 mm
Paso10 mm
Materialpoliuretano / acero
Número de dientes50
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,11 Sin IVA
/ unidad
13,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días