Referencias
Gates:PU AT5 720 25
Rubix:798708358000
fabricante:776250723
EAN:5414465227653

Documentos
Detalles de producto : 25 AT5 720
Las correas están diseñadas para una amplia variedad de cargas, desde microposicionamiento hasta movimientos lineales dinámicos y de alta carga. Por lo tanto, este tipo de correa es especialmente adecuado para aplicaciones en transportadores, actuadores lineales, transporte síncrono, líneas de montaje y muchas más. Las correas soldadas sin fin pueden equiparse con una amplia variedad de soportes.
Cualidades
-Rollos soldados sin fin y de extremo abierto en varios tamaños, construcciones y diseños de dientes
Variedad de pasos de dientes, tipos de cordón, resinas de poliuretano y revestimientos disponibles.
Variedad de pasos de dientes, tipos de cordón, resinas de poliuretano y revestimientos disponibles.
Aplicaciones
Transportadores;Actuadores lineales;Transporte síncrono;Líneas de montaje
Información técnica
Atributos
| Perfil | at5 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 720 mm |
| Anchura de correa | 25 mm |
| Paso | 5 mm |
| Material | poliuretano |
| Número de dientes | 144 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,04 € Sin IVA
/ unidad
21,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
