Referencias
Gates:PU T10 530 20
Rubix:936305320081
fabricante:776230534
EAN:5414465223280

Detalles de producto : 20 T10 530
Las correas están diseñadas para una amplia variedad de cargas, desde microposicionamiento hasta movimientos lineales dinámicos y de alta carga. Por lo tanto, este tipo de correa es especialmente adecuado para aplicaciones en transportadores, actuadores lineales, transporte síncrono, líneas de montaje y muchas más. Las correas soldadas sin fin pueden equiparse con una amplia variedad de soportes.
Toothed flat belt SYNCHRO-POWER GATES
Cualidades
-Rollos soldados sin fin y de extremo abierto en varios tamaños, construcciones y diseños de dientes
Variedad de pasos de dientes, tipos de cordón, resinas de poliuretano y revestimientos disponibles.
Variedad de pasos de dientes, tipos de cordón, resinas de poliuretano y revestimientos disponibles.
Aplicaciones
Transportadores;Actuadores lineales;Transporte síncrono;Líneas de montaje
Información técnica
Atributos
| Perfil | t10 |
|---|---|
| Longitud primitiva | 530 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Paso | 10 mm |
| Material | poliuretano / acero |
| Número de dientes | 53 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,05 € Sin IVA
/ unidad
14,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días