PCV 14MGT 4410 68

Correa de cadena

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PCV 14MGT 4410 68
Rubix:798521096000
fabricante:923906315
EAN:5414465493829
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva4410 mm
Anchura de correa68 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCV 14MGT 4410 68


¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en los sectores de la energía, la agricultura y la petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única correa en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple con la norma ISO 9563 de conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de chaqueta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones tensiles Carbon Fibre, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones tensiles Carbon Fibre patentados para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, además de permitir el uso del lado posterior. Cuando se combina con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera ampliamente a la cadena de rodillos.

Aplicaciones

Mercados industriales

Información técnica


Atributos
Peso neto2,344 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva4410 mm
Anchura de correa68 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes315
2844,49 € Sin IVA
/ unidad
3441,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días