Rodamiento con cuatro caminos de rodadura INA VLU200544, Diámetro exterior: 648 mm | Diámetro interior: 434 mm | Anchura: 56 mm
Corona giratoria, rodamiento con 4 puntos de contacto
Ver información técnicaReferencias
INA:VLU200544
Rubix:000200544022
fabricante:0013256550000
EAN:4054364123765


Resumen técnico
| Diámetro interior | 434 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 648 mm |
| Anchura | 56 mm |
Detalles de producto : VLU200544
Anillo de giro, rodamiento de cuatro puntos de contacto, sin dientes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 434 mm |
| Diámetro exterior | 648 mm |
| Anchura | 56 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4460,61 € Sin IVA
/ unidad
5397,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días