Referencias
Bahco:3830-59-VIP
Rubix:798210459000
EAN:7311518041885

Detalles de producto : 3830-59-VIP
- Las coronas de sierra Sandflex® bi-metal cortan de forma excelente la mayoría de los materiales, como madera, plásticos, materiales no férricos y diferentes tipos de acero, incluyendo el acero inoxidable
- Se adaptan a todas las taladradoras eléctricas, tanto fijas como portátiles
- Los agujeros permiten la fácil expulsión del material cortado
- Máxima profundidad de corte 38 mm (1 1/2")
- 4/6 dientes por pulgada
- Todas las coronas -VIP son suministradas en caja de cartón, en el que se adjunta un folleto con las instrucciones de uso
- Diámetro máximo a perforar = tamaño nominal de la corona de sierra + 1,5 mm / - 0,0
- Tamaños extra grandes:
- Las coronas de sierra de 168 mm y 210 mm tienen 6 DPP (R6) y una profundidad de corte normal
- Las coronas de sierra de 177 mm tiene 4/6 DPP con una profundidad de corte máxima de 50 mm
- Todas las coronas de sierra de tamaño grande tienen un ángulo de corte de 0º para ser menos agresivas
Cualidades
Excellent results with most materials: wood, plastic, ferrous and non-ferrous steel including stainless steel.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 170 g |
|---|---|
| Diámetro | 59 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,68 € Sin IVA
/ unidad
21,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días