Referencias
INA:K89311-TV/0-8
Rubix:822431102022
fabricante:0005056769064
EAN:4054362426899


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 9 mm |
Detalles de producto : K89311-TV/0-8
Coronas axiales de rodillos cilíndricos K893, de simple efecto, de dos hileras, combinables con discos axiales
Axial cylindrical roller and cage assembly K893, single-acting, double-row, combinable to axial bearing disks
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 9x105x105 mm |
|---|---|
| Peso neto | 185 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 184000 N |
| Serie | k893 |
| Material | through-hardened rolling bearing steel (100cr6 / sae 52100) |
| Jaula | poliamida |
| Peso | 0.195 kg |
| Grosor | 9 mm |
| Velocidad de referencia | 1490 rpm |
| Velocidad límite | 3600 rpm |
| Carga estática básica, axial - C0a | 600000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,10 € Sin IVA
/ unidad
110,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días