Referencias
Honeywell:23-0913B/9
Rubix:798853822000
EAN:3603835666921

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 23-0913B CORESHIELD
El guante de protección contra cortes para cualquier trabajo con unas galgas entre 10 y 18 gg, niveles de corte de A/A1 – F/A9 y una selección de tres recubrimientos distintos, la familia honeywell coreshield™ ofrece una solución para una amplia serie de aplicaciones en la mayoría de las industrias,
CoreShield, forro negro basalto/HPPE de galga 13, recubrimiento negro de nitrilo suave, A3/C
Aplicaciones
Industria de la transformación,automoción, estampación metálica, manipulación de cristal, construcción y logística.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | nilón |
| Contacto con alimentos | no |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | nailon |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
