CONTESP BOLLE SPECTACLE CONTOUR ESP LENS

Contour Chopsi

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bollé Safety:CONTESP
Rubix:798216681000
EAN:3660740003258
brand logo

Resumen técnico

Tratamientoantirayado
Ocularamarillo
Material ocularpolicarbonato
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CONTESP BOLLE SPECTACLE CONTOUR ESP LENS


Gafas de seguridad de Contour, 21 g de resistencia: robustez, protección, estilo, confort y ligereza. Tratamientos antirrayaduras, antivaho, antiestático (según versiones). Se suministra con funda de microfibra libre. Riesgos mecánicos - F Norma EN 166 Marcado de oculares - 1 Riesgos asociados a las radiaciones - EN 170.

Cualidades

Non-slip nose. TIPGRIP anti-slip temples. Anti-static.

Aplicaciones

Indoor

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)21x80x43 mm
Peso neto23 g
Peso con embalaje22 g
Tratamientoantirayado
Ocularamarillo
Material ocularpolicarbonato
Piezas laterales ajustablesno
11,92 € Sin IVA
/ unidad
14,42 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tratamiento

Ocular