CAJA DE POLIPROPILENO 30 L 470X346X256 MM GRIS
Contenedores apilables y encajables
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:862335
Spartex:868047
Rubix:798731470000
EAN:3660338219276






Documentos
Detalles de producto : CAJA DE POLIPROPILENO 30 L 470X346X256 MM GRIS
Caja de polipropileno muy rígida.
Uso versátil para clasificación y manipulación, preparación de pedidos y almacenamiento.
Empuñaduras abiertas para una manipulación eficaz y fácil.
Apilable y encajable a la vez. Tapadera opcional.
Uso versátil para clasificación y manipulación, preparación de pedidos y almacenamiento.
Empuñaduras abiertas para una manipulación eficaz y fácil.
Apilable y encajable a la vez. Tapadera opcional.
Cualidades
Apilable de un lado, encajable de otro
Tapa opcional
Tapa opcional
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 30 l |
|---|---|
| Longitud | 470 mm |
| Anchura | 346 mm |
| Modelo | 30 l - grey |
| Color | gris |
| Altura | 255 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,66 € Sin IVA
/ unidad
25,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días